Accessoires
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Smeermiddelen
Toebehoren
G1460.012.250
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
Stahlwille 12250 Oliekan 50
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
G1460.012.250
L (mm)
Inhoud (ml)
0.5
Flexibele tuit
Nee
Met pomp
Ja
Merk
Stahlwille
Inhoud (ml)
50
Gewicht per stuk (g)
280
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
L (mm)
138
Inhoud (ml)
0.5
Flexibele tuit
Nee
Met pomp
Ja
Merk
Stahlwille
Inhoud (ml)
50
Gewicht per stuk (g)
280
Breedte (mm)
126
HS- en goederencode
73102990
Type
Oiler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1460.012.250
EAN
4018754048496
UBB
203219010667
UNSPSC
27112905
Fabrikant artikelnummer
77010001