text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1/4” bithouder L.65mm


voor bitschroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4"DIN 3126/ISO 1173 C 6.3binnenzeskant met magneetstompuitvoering

Artikelnummer G0917.012.503
Lengte (mm) 74
Magnetisch Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Dophouder Ja
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 74
Magnetisch Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Dophouder Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 51
Goederencode 8466103800
Type Bit Holder

Omschrijving

voor bitschroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4"DIN 3126/ISO 1173 C 6.3binnenzeskant met magneetstompuitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer G0917.012.503
EAN 4018754013685
UBB 203124926791
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 18110016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.