text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1/4” bit ratelschroevendraaier L.95mm


voor bitschroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4“ DIN 3126/ISO 1173 vorm C 6.31/4” bussen kunnen worden gebruikt met koppelstuk nr. 3115/1 (buitenzeskant en buitenvierkant 1/4")schakelring voor eenvoudig wisselen van richting (links, rechts en vast)ergonomisch vormgegeven, slipvaste 2-componenten handgreep voor optimale krachtoverbrengingmakkelijke bi

Artikelnummer G0920.040.081
Totale lengte (mm) 250
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Stahlwille
Type 4008-2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Stahlwille
Type 4008-2

Omschrijving

voor bitschroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4“ DIN 3126/ISO 1173 vorm C 6.31/4” bussen kunnen worden gebruikt met koppelstuk nr. 3115/1 (buitenzeskant en buitenvierkant 1/4")schakelring voor eenvoudig wisselen van richting (links, rechts en vast)ergonomisch vormgegeven, slipvaste 2-componenten handgreep voor optimale krachtoverbrengingmakkelijke bitwissel met de magnetische binnenzeskanthoogbelastingsmechanisme met 48 tanden (7,5° werkhoek)

Artikelnummers

Artikelnummer G0920.040.081
EAN 4018754238927
UBB 500623937512
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 18120002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.