text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1/4 » Porte-embout Hex drive 1/4 L.25mm


Inbus 1/4"DIN 3126 Form D 6.3/ISO 1173 Form D 6.3Allen met ringdrukveerBits zijn gemakkelijk te plaatsen, vergrendelen stevig op hun plaats en kunnen er net zo gemakkelijk weer worden uitgetrokkenHPQ® hoogwaardig staal

Artikelnummer G0473.000.412
Longueur (mm) 25
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Support de clés à douille Oui
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur (mm) 25
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Support de clés à douille Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier 8466103800
Type Bit Holder

Omschrijving

Inbus 1/4"DIN 3126 Form D 6.3/ISO 1173 Form D 6.3Allen met ringdrukveerBits zijn gemakkelijk te plaatsen, vergrendelen stevig op hun plaats en kunnen er net zo gemakkelijk weer worden uitgetrokkenHPQ® hoogwaardig staal

Artikelnummers

Artikelnummer G0473.000.412
EAN 4018754103843
UBB 203122332067
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 11180010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.