text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang verchroomd a4


DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisiepunten met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummer 4E804395
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Met veer Ja
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Met veer Ja
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 85 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Goederencode 82032000
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisiepunten met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 4E804395
EAN 4018754333714
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65454104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.