text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang J 21 voor gaten d. 19-60 mm lengte 165 mm KNIPEX


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating o

Artikelnummer K1060.210.021
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte 165
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte 165
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
Merk KNIPEX

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 D, 90° schuine bekken. - Grootte van boring: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1060.210.021
EAN 4003773048640
UBB 500501357353
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 21 J21
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.