infrastructuur
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
Hamers
Kunststof hamer
Nylon hamers
G1255.350.002
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
Stahlwille Nylon hamer 10956N 35 mm TYPE N
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Met verwisselbare koppen uit slagvast nylon vestamide en een hickory steel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G1255.350.002
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte
290
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte
290
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
35
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
413
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Overig
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Type
10956N 35 NYLONHAMMER
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met verwisselbare koppen uit slagvast nylon vestamide en een hickory steel
Artikelnummers
Artikelnummer
G1255.350.002
EAN
4018754197576
UBB
500570711159
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
70171035