Momentsleutel toebehoren
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
G0670.735.200
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
Insteekomzetratel 735/20 1/2 inch 14 x 18 mm chroom-legering-staal STAHLWILLE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0670.735.200
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat
14x18 mm
Rechthoekige montage
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
320
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
12.5
Totale lengte (mm)
72
Uitvoering
Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat
14x18 mm
Rechthoekige montage
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
320
Goederencode
8466103800
Type
Ratchet Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0670.735.200
EAN
4018754034536
UBB
203125070961
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
58250020