JOEY HERMANS
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Isolatie striptangen
G1122.500.160
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
STAH DRAADSTRIPTNG 6622 TYPE 5 160MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G1122.500.160
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Ja
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Striplengte instelbaar
Ja
Stripbereik diameter (mm)
5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²)
10 - 10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Ja
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Striplengte instelbaar
Ja
Stripbereik diameter (mm)
5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²)
10 - 10
Greepuitvoering
Overig
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1122.500.160
EAN
4018754039241
UBB
203105047153
UNSPSC
27111510
Fabrikant artikelnummer
66225160