text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Kruiskopschroevendraaier 190 PH2x100


Kruiskopschroevendraaiers Phillips, punt volgens DIN ISO 8764-1 Hoofdafmetingen vet gedrukt

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 73
Totale lengte (mm) 205
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja

Artikelnummers

Artikelnummer P0063.002.106
EAN 7610733001569
UBB 417124401429
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 190.2-100/6

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.