Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8L323063
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
Stahlwille 12500N Moerenslijper 7mm Binnenzeskant 125mm Blad 2-Komponentengreep 240mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L323063
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
240
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Zeskant
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
240
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Zeskant
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Model
12500N
Type
12500N 7 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L323063
EAN
4018754278183
UBB
500654004133
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
43093007