Accupooltrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Accupooltrekkers
G1311.100.002
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
STAH ACCUPOOLKLEMTREK 110- 40N-2 70X65MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G1311.100.002
Uitvoering
Overig
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
65
Breedte van haakvoet (mm)
66
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
10 - 70
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
65
Breedte van haakvoet (mm)
66
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
10 - 70
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
70
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1311.100.002
EAN
4018754172825
UBB
500504912295
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
71120012