My Favorites
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Kunststof bakken
W1274.000.058
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
Fabory kunststof bak blauw 92 x 115 x 320mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
W1274.000.058
Kleur
Blauw
Breedte
115
Hoogte
92
Diepte
320
Oppervlaktebescherming
Overig
Type toebehoren/onderdelen
Opbergkist
Met deksel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
115
Hoogte
92
Diepte
320
Oppervlaktebescherming
Overig
Type toebehoren/onderdelen
Opbergkist
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
115
Buitenhoogte (mm)
92
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Buitendiepte (mm)
320
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
W1274.000.058
UBB
500613397552
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
4000586