Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Kruislijnlasers
Alle categorieën
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Kruislijnlasers
0H742726
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
Stabila LAX 50 Kruislijnlaser met statief Rode straal 10m ±0,5mm/m 4x AA 1,5V batterij
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0H742726
Kleur behuizing
Overig
Met afstandsbediening
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
10
Roterende signaallijn
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur behuizing
Overig
Met afstandsbediening
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
10
Roterende signaallijn
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.5
Golflengte sensor (nm)
635
Beschermingsgraad (IP)
IP53
Batterijsoort
Overig
Laserklasse
Klasse 2
Merk
Stabila
Goederencode
90153010
Model
LAX 50
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H742726
EAN
4005069167899
UBB
500708529051
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
16789