Waterpassen, magnetisch
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen, magnetisch
9U691692
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
Stabila 80 ASM Waterpas 2-Fles 0,5mm/m Nauwkeurigheid 1,8m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9U691692
Elektronisch
Nee
Richtbaar
Nee
Lengte (mm)
1800
Aantal libellen (luchtbellen)
2
Materiaal
Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m)
0.5
Magnetisch
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Elektronisch
Nee
Richtbaar
Nee
Lengte (mm)
1800
Aantal libellen (luchtbellen)
2
Materiaal
Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m)
0.5
Magnetisch
Ja
Met laser
Nee
Mesoppervlak gefreesd
Nee
Merk
Stabila
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U691692
EAN
4005069191832
UBB
500708517411
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
19183