text.skipToContent text.skipToNavigation

Staalkabelschaar lengte 190 mm gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Draadkabelsnijder Met twee krimpprofielen voor eindkappen op Bowden-kabelmantels en eindhulzen voor tractiekabels. Comfortabel werken dankzij handig, slank ontwerp en interne openingsveer. Scharnier met bouten voor precieze mesgeleiding, verstelbaar. Hoge hefboomwerking voor minder inspanning. Snijkanthardheid ca. 64 HRC. - Snijcapaciteit koperkabel, me

Artikelnummer K1166.160.190
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 7
Max. kabeldoorsnede (mm²) 7
Totale lengte (mm) 190
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 7
Max. kabeldoorsnede (mm²) 7
Totale lengte (mm) 190
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Merk Knipex
Type Wire Rope Cutter

Omschrijving

Draadkabelsnijder Met twee krimpprofielen voor eindkappen op Bowden-kabelmantels en eindhulzen voor tractiekabels. Comfortabel werken dankzij handig, slank ontwerp en interne openingsveer. Scharnier met bouten voor precieze mesgeleiding, verstelbaar. Hoge hefboomwerking voor minder inspanning. Snijkanthardheid ca. 64 HRC. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 10mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads (diameter): Ø 7,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, fijnaderig (diameter): Ø 6,0mm- Snijcapaciteit staalkabel (diameter): Ø 5.0mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 4,0mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- Knipcapaciteiten ijzer (diameter): Ø 4mm- AWG: 8

Artikelnummers

Artikelnummer K1166.160.190
EAN 4003773040651
UBB 240106012687
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 61 190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.