Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Draadborstels
Alle categorieën
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Slijpen & Schuren
Draadborstels
1U053993
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
Staaldraadborstel schroefdraad d. 115 mm draaddikte 0,5 mm staal 12 mm LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U053993
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
115
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
472257
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
115
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
472257
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U053993
EAN
4017359025772
UBB
500581201844
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844924