text.skipToContent text.skipToNavigation

Staaldraadborstel schroefdraad d. 115 mm draaddikte 0,5 mm RVS 12 mm LESSMANN


Gevlochten draad. Geschikt voor grove borstelwerkzaamheden zoals de reiniging van lasnaden, verwijderen van slakken, roest, walshuid, betonresten, afdichtmassa enz.. M14

Artikelnummer 5V972541
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 115
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 115
Merk Lessmann
Type 472857

Artikelnummers

Artikelnummer 5V972541
EAN 4017359044025
UBB 500582617071
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.