Draadborstels
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
Draadborstels
5P381611
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
Staaldraadborstel d. 180 mm draaddikte 0,5 mm staal 14 mm gat 20 mm LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5P381611
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
8000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
180
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
4762M001
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
8000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
180
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
4762M001
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P381611
EAN
4017359669372
UBB
500582521281
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000840963