Draadborstels
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
Draadborstels
6I430162
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
Staalborstel lengte 295 mm 0,3 mm messing 2-rijig PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Gegolfde draad. Houten rug. Gebogen vorm. Nuttige lengte 145 mm. Bundellengte 25 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6I430162
Aantal rijen
2
Lengte (mm)
295
Materiaal
Messing
Draaddiameter (mm)
0.3
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal rijen
2
Lengte (mm)
295
Materiaal
Messing
Draaddiameter (mm)
0.3
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I430162
EAN
4015448489313
UBB
500582778444
UNSPSC
27113001
Fabrikant artikelnummer
4000841032