27152180-81
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Smeernippels
Smeernippels inslag
72230
72230.060.180
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
Staal Elektrolytisch verzinkt 6MM-180°
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
Diameter
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
A/B/C
Gewicht per stuk (g)
2.5
Info
Tolerantie op het boorgat in staal – 0,25 tot – 0,3 mm, in aluminium – 0,15 tot – 0,2 mm en in gegoten delen – 0,1 mm.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
A/B/C
Gewicht per stuk (g)
2.5
Info
Tolerantie op het boorgat in staal – 0,25 tot – 0,3 mm, in aluminium – 0,15 tot – 0,2 mm en in gegoten delen – 0,1 mm.
HS- en goederencode
8487905990
Afmetingen
D (mm)
6
g
180
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
72230.060.180
EAN
8715492914378
UBB
950219003940
UNSPSC
31160000
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen