text.skipToContent text.skipToNavigation

Staal 5MM


Artikelnummer 58551.000.005
Merk Fabory Approved
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 0.9
Info Materiaal: AutomatenstaalUitvoering: Blank, gehard.Opmerking: Als er een wrijvingsbestendige en precieze vergrendeling vereist is, dan kunnen arreteerstukken worden gebruikt in combinatie met verende drukstukken, in het bijzonder met versterkte veerdruk.
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fabory Approved
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 0.9
Info Materiaal: AutomatenstaalUitvoering: Blank, gehard.Opmerking: Als er een wrijvingsbestendige en precieze vergrendeling vereist is, dan kunnen arreteerstukken worden gebruikt in combinatie met verende drukstukken, in het bijzonder met versterkte veerdruk.

Afmetingen

D 5
D2 2
L1 0.5
L 6

Artikelnummers

Artikelnummer 58551.000.005
UBB 500689848439
UNSPSC 31162807
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.