Arreteerstukken
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerstukken
Arreteerstukken
58551.000.012
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
Staal 12MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
58551.000.012
Merk
Fabory Approved
Materiaalsoort
Staal
Info
Materiaal: AutomatenstaalUitvoering: Blank, gehard.Opmerking: Als er een wrijvingsbestendige en precieze vergrendeling vereist is, dan kunnen arreteerstukken worden gebruikt in combinatie met verende drukstukken, in het bijzonder met versterkte veerdruk.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Merk
Fabory Approved
Materiaalsoort
Staal
Info
Materiaal: AutomatenstaalUitvoering: Blank, gehard.Opmerking: Als er een wrijvingsbestendige en precieze vergrendeling vereist is, dan kunnen arreteerstukken worden gebruikt in combinatie met verende drukstukken, in het bijzonder met versterkte veerdruk.
Afmetingen
D
12
D2
6
L1
1.5
L
14
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58551.000.012
UBB
500689848843
UNSPSC
31162807