text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Ankerstang Maxima Staal Elektrolytisch verzinkt M8X110


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Spit
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 7
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 110 mm
Merk Spit
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 7
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. Maxima
Gewicht per stuk (g) 42
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
    • M8 - M16 worden geleverd inclusief plaatsingsgereedschap
    • Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
    • Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.

Afmetingen

Toelaatbare belasting (kN) 5.3
d-D M8
Boordiepte (homin.-homax.) 80
Gat in constructie (df) 9
Randafstand (Ccr, N), karakteristiek 80
Effectieve verankeringsdiepte (hef.min.-hef.max.) 80
L (mm) 110
Minimale randafstand (Cmin.) 40
Minimale hartafstand (Smin.) 40
Minimale dikte betonelement (hmin.) 110
Boordiameter (do) 10
Hartafstand (Scr, N), karakteristiek, 160
Klembereik 15
Aandraaimoment (Nm) 10

Artikelnummers

Artikelnummer 70640.080.110
EAN 3439510602157
UBB 500703403989
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 060215

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.