Chemisch
70646
70646.200.001
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
SPIT Ankerstang Maxima Roestvaststaal (RVS) A4 M20
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
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
Maxima
Info
M8 - M16 worden geleverd inclusief plaatsingsgereedschap
Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
260 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
Maxima
Info
M8 - M16 worden geleverd inclusief plaatsingsgereedschap
Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
Afmetingen
Toelaatbare belasting (kN)
36.9
d-D
M20
Boordiepte (homin.-homax.)
170
Gat in constructie (df)
22
Randafstand (Ccr, N), karakteristiek
170
Effectieve verankeringsdiepte (hef.min.-hef.max.)
170
L (mm)
260
Minimale randafstand (Cmin.)
85
Minimale hartafstand (Smin.)
85
Minimale dikte betonelement (hmin.)
220
Boordiameter (do)
25
Hartafstand (Scr, N), karakteristiek,
340
Klembereik
68
Aandraaimoment (Nm)
120
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
70646.200.001
EAN
3439510524503
UBB
500503080920
UNSPSC
31161601
Fabrikant artikelnummer
52450