text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiralen DuraFlex lengte 15 m spiraal d. 13 mm werkbereik: 2-4 inch, 50-150 mm ROTHENBERGER


Verminderde draaddiameter voor een betere gangbaarheid bij bochten en gewichtsbesparing. Verzinkte draad. Binnenkern voor verbeterde stabiliteit en minder werk tijdens het reinigen. 16 mm T-groef-koppeling, met trommel

Artikelnummer 8X822743
Type toebehoren/onderdelen Pijpreinigingsboor
Diameter 13
Lengte 15000
Toebehoren Nee
Onderdeel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Pijpreinigingsboor
Diameter 13
Lengte 15000
Toebehoren Nee
Onderdeel Ja
Merk Rothenberger
Type 1500003708

Artikelnummers

Artikelnummer 8X822743
EAN 4004625537466
UBB 500583677108
UNSPSC 20122824
Fabrikant artikelnummer 8000906639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.