text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalspanbus normale uitvoering, RVS ISO 8750 Roestvast verenstaal

Artikelnummer
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen, m.u.v. d (nom.) ≤ 1,2 mm, hiervoor wordt H10 aanbevolen.
  • Specifieke kenmerken spiraalspanbussen:
  • Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden.
  • Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting.
  • Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn.
  • Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.

Specificaties

Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen, m.u.v. d (nom.) ≤ 1,2 mm, hiervoor wordt H10 aanbevolen.
  • Specifieke kenmerken spiraalspanbussen:
  • Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-, aanslag- of meeneempennen toegepast worden.
  • Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slag- en/of stootbelasting.
  • Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn.
  • Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.

Normeringen

DIN 7343
ISO 8750

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.