Drukventielen, slangen & haspels
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
7K000690
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
Spiraalslangenset binnen-d. 9 mm buiten-d. 12 mm lengte 5 m R 3/8 inch rol RIEGL
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
7K000690
Met koppelingen
Nee
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
19
Nom. diameter
3/8 inch (10)
Max. werklengte (m)
5
Merk
Riegler
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Met koppelingen
Nee
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
19
Nom. diameter
3/8 inch (10)
Max. werklengte (m)
5
Merk
Riegler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K000690
EAN
4047322632751
UBB
500583142665
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
158123