text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 6 m veiligheidskoppeling


Polyurethaan · Beschikt over een vergelijkbare terugkeerkracht als de conventionele polyamide-spiraalslang, neigt echter minder tot lusvorming en heeft een duidelijk hogere slijtvastheid · Het gevaar van krassen van gelakte of gevoelige oppervlakken is daardoor geringer · Zeer flexibel en knikbestendig

Artikelnummer 8R461331
Wanddikte (mm) 2
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Nom. diameter Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 2
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 6
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 8R461331
EAN 4047322633413
UBB 500583601868
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 158195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.