text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 3,5 m EWO


Artikelnummer 1G404296
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Nom. diameter Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 3
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 1G404296
EAN 4030875158953
UBB 500581068862
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40928
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.