text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 10 m koppeling DN 7,2 EWO


Artikelnummer 4E226609
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Nom. diameter Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 10
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 4E226609
EAN 4030875158878
UBB 500582037411
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40831
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.