Drukventielen, slangen & haspels
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
6M792598
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
Spiraalslangenset binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 10 m G 3/8 inch EWO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6M792598
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
2
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Nom. diameter
3/8 inch (10)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
2
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Nom. diameter
3/8 inch (10)
Max. werklengte (m)
10
Merk
Ewo
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M792598
EAN
4030875149197
UBB
500582818539
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
E40811