text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 7,5 m G 1/4 inch EWO


Polyamide · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde aansluitschroefdraden in messing verzinkt · Zonder vernauwingen · Knikbestendig door anti-knikveer · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Kleur blauw

Artikelnummer 7T669044
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyamide (PA)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 23.2
Nom. diameter 1/4 inch (8)
Max. werklengte (m) 7.5
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 7T669044
EAN 4030875149234
UBB 500583279954
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40943
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.