text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 5 m G 1/4 inch EWO


Artikelnummer 7Z016210
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 23.2
Nom. diameter 1/4 inch (8)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 23.2
Nom. diameter 1/4 inch (8)
Max. werklengte (m) 5
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z016210
EAN 4030875149227
UBB 500583348502
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40942
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.