text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 6,5 mm buiten-d. 10 mm lengte 7,5 m koppeling DN 7,2


Polyurethaan · Beschikt over een vergelijkbare terugkeerkracht als de conventionele polyamide-spiraalslang, neigt echter minder tot lusvorming en heeft een duidelijk hogere slijtvastheid · Het gevaar van krassen van gelakte of gevoelige oppervlakken is daardoor geringer · Zeer flexibel en knikbestendig

Artikelnummer 8X088943
Wanddikte (mm) 1.75
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 11
Nom. diameter Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 1.75
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 11
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 7.5
Merk Riegler
Model SP10750PUSK
Type Spiral Hose

Artikelnummers

Artikelnummer 8X088943
EAN 4047322633260
UBB 500583683536
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 158180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.