Drukventielen, slangen & haspels
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
9T554133
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
Spiraalslangenset binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 7,5 m R 1/4 inch rol RIEG
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9T554133
Met koppelingen
Nee
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
19
Nom. diameter
1/4 inch (8)
Max. werklengte (m)
7.5
Merk
Riegler
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Met koppelingen
Nee
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
19
Nom. diameter
1/4 inch (8)
Max. werklengte (m)
7.5
Merk
Riegler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T554133
EAN
4047322632683
UBB
500584001498
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
158116