text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 7,5 m koppeling DN 7,2 ro


Met standaardkoppeling NW 7,2 · Polyamide · Voor de veilige en effectieve doorstroming · Ruimtebesparend door kleine windingen · Eenvoudige hantering door gering gewicht · Niet geschikt voor de directe montage aan pulserend gereedschap

Artikelnummer 6J755784
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 19
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 7.5
Verpakt per 1

Specificaties

Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 19
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 7.5
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 6J755784
EAN 4047322632805
UBB 500582795844
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 158128
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.