text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 6,5 mm buiten-d. 10 mm lengte 6 m koppeling DN 7,2 w


Polyurethaan · Beschikt over een vergelijkbare terugkeerkracht als de conventionele polyamide-spiraalslang, neigt echter minder tot lusvorming en heeft een duidelijk hogere slijtvastheid · Het gevaar van krassen van gelakte of gevoelige oppervlakken is daardoor geringer · Zeer flexibel en knikbestendig

Artikelnummer 4I777519
Wanddikte (mm) 1.75
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 11
Nom. diameter Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 1.75
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 11
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 6
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 4I777519
EAN 4047322633253
UBB 500582096649
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 158179
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.