text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 6,5 mm buiten-d. 10 mm lengte 3,5 m G 1/4 inch EWO


Polyurethaan · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde aansluitschroefdraden (messing verzinkt) · Aansluitingen met afdichtring · Zonder vernauwingen · Met axiale aansluitingen · Knikbestendig door knikbescherming · Zeer flexibel · Geringere schuring dan bij polyamide slangen door het zachte oppervlak, waardoor het risico op krassen op kwetsbare oppervlakken aanzienlijk wordt verkleind · Temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C · Kleur blauw

Artikelnummer 3Z459428
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1.75
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1.75
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16.8
Nom. diameter 1/4 inch (8)
Max. werklengte (m) 3.5
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z459428
EAN 4030875149128
UBB 500581968384
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40804
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.