Drukventielen, slangen & haspels
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
6Q575118
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
Spiraalslangenset binnen-d. 6,5 mm buiten-d. 10 mm lengte 10 m koppeling DN 7,2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Q575118
Wanddikte (mm)
1.75
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
11
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
10
Merk
Riegler
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
1.75
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
11
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
10
Merk
Riegler
Model
SP101000PUSK
Type
Spiral Hose
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q575118
EAN
4047322633277
UBB
500582899554
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
158181