text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 5 mm buiten-d. 8 mm lengte 3 m koppeling DN 7,2 EWO


Polyurethaan · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde koppeling en stekker in 2 uitvoeringen (staal) · Aansluitingen met afdichtring · Zonder vernauwingen · Met axiale aansluitingen · Knikbestendig door knikbescherming · Zeer flexibel · Geringere schuring dan bij polyamide slangen door het zachte oppervlak, waardoor het risico op krassen op kwetsbare oppervlakken aanzienlijk wordt verkleind · Temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C · Kleur blauw

Artikelnummer 6A151549
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1.5
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1.5
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 18
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 3
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 6A151549
EAN 4030875158779
UBB 500582650130
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.