Drukventielen, slangen & haspels
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
9A845359
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
Spiraalslangenset binnen-d. 10 mm buiten-d. 12 mm lengte 5 m koppeling DN 7,2 EWO
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
9A845359
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16.8
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16.8
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
5
Merk
Ewo
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A845359
EAN
4030875159080
UBB
500583725535
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
E40979