text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIRAALSLANG 6,5MMX10MM L=5M PT-02525SJ

Artikelnummer PT-02525SJSMC
Met koppelingen Ja
Uitwendige diameter (mm) 10
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Inwendige diameter (mm) 6.5
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 8
Max. werklengte (m) 5

Specificaties

Met koppelingen Ja
Uitwendige diameter (mm) 10
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Inwendige diameter (mm) 6.5
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 8
Max. werklengte (m) 5

Artikelnummers

Artikelnummer PT-02525SJSMC
EAN 8717981146031
UBB 500619063307
UNSPSC 27131613
Fabrikant artikelnummer PT-02525SJ
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.