text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalborenset DIN 338 type N nominale-d. 1-10x0,5 mm HSS TiN 19 delig metalen


HSS. TiN-gecoat. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor normaal verspaanbare materialen

Artikelnummer 7E638378
Verpakking Koffer
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 7E638378
UBB 500719661919
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 333889019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.