text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboren-set DIN 338 type VA nominale d. 1-10x0,5 mm HSS-Co5 stoomontlaten PROMAT


HSS-Co5. Met stoom getemperd. DIN 338. Type rvs. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen. Met 3-vlakkenschacht (tot Ø 3,5 mm met cilinderschacht). Rechtssnijdend. 3-vlakkenschacht voorkomt het doordraaien in de boorhouder Industriekwaliteit

Artikelnummer 8T017271
Verpakking Kunststof box
Diameter (mm) 1-10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Diameter (mm) 1-10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8T017271
EAN 4015448878810
UBB 500583612345
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000863072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.