text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 8,5 mm HSS PROMAT

Artikelnummer 3R224450
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 210
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 305
Diameter boor (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 210
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3R224450
EAN 4015448489856
UBB 500581840401
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861167
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.