text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 7,5 mm HSS PROMAT


Artikelnummer 3T653218
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 225
Diameter boor (mm) 7.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3T653218
EAN 4015448489634
UBB 500581899241
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.