text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 6 mm HSS PROMAT


Artikelnummer 6U392300
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 180
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 260
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 180
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6U392300
EAN 4015448489801
UBB 500582947577
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861162
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.