text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 6 mm HSS-Co PROMAT


Artikelnummer 0Y914493
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 225
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 330
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 225
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y914493
EAN 4015448738251
UBB 500573934444
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000865960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.