text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 5 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. DIN 1869. Type TS. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Extra lange uitvoering. Speciale boren voor extreem diepe boorgaten, met duidelijke bestendigheid tegen warmte en grote spaanruimte. Voor het boren onder moeilijke voorwaarden, bij hoge thermische belasting. Voor de bewerking van stalen en gietstaal met een grote vastheid, grijs gietijzer, tempergietijzer, nodulair gietijzer enz.

Artikelnummer 3T258435
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3T258435
EAN 4015448737704
UBB 500581887691
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000865910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.